text.skipToContent text.skipToNavigation

4


La cheville à ressort fischer KDR permet des fixations d'éléments dans des plaques carton-plâtre et de fibro-plâtre, des panneaux de contreplaqué et des hourdis brique et béton. La cheville à bascule convient pour le montage en attente et se plie automatiquement derrière le panneau. Aucun outil de pose n'est nécessaire, ce qui permet une installation rapide et confortable. La cheville à bascule est équipée d'un oeillet pratique.

Numéro d'article 26437FIS
Diamètre
Longueur
Modèle Avec crochets au plafond
Longueur de cheville (mm) 95
Dimension du filetage métrique 4
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 70 mm
Modèle Avec crochets au plafond
Longueur de cheville (mm) 95
Dimension du filetage métrique 4
Diamètre d'alésage (mm) 14
Épaisseur max. de plaque (mm) 35
Profondeur de cavité min. (mm) 34
Avec rondelle Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 23.18
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.
Code des marchandises 7318190090

La description

La cheville à ressort fischer KDR permet des fixations d'éléments dans des plaques carton-plâtre et de fibro-plâtre, des panneaux de contreplaqué et des hourdis brique et béton. La cheville à bascule convient pour le montage en attente et se plie automatiquement derrière le panneau. Aucun outil de pose n'est nécessaire, ce qui permet une installation rapide et confortable. La cheville à bascule est équipée d'un oeillet pratique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 26437FIS
EAN 3120010011500
UBB 500616720073
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 26437
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.