text.skipToContent text.skipToNavigation

3M VHB Ruban adhesif VHB 19MMX33M 1.6MM


Ruban adhésif acrylique gris de 1,6 mm. Mousse conformable. L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer un court délai d'application Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses Performances en extérieur élevées, résistances exceptionnelles aux UV et aux solvants Résistance au vieillissement L'absorption dynamique élevée des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents Conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur

Numéro d'article 8L916045
Largeur 19
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 1.6
Longueur (mm) 33
Résistance aux températures (°C) 150 - 150
Emballé par 14
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 19
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 1.6
Longueur (mm) 33
Résistance aux températures (°C) 150 - 150
Marque 3M vhb
Model VHB

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L916045
EAN 4054596204911
UBB 500679273978
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7100100757
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.