text.skipToContent text.skipToNavigation

3M VHB Ruban adhesif VHB 12MMX33M 0.6MM


Ruban adhésif acrylique gris de 0,6 mm. Mousse conformable. L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer un court délai d'application Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses Performances en extérieur élevées, résistances exceptionnelles aux UV et aux solvants Résistance au vieillissement L'absorption dynamique élevée des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents Conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur

Numéro d'article 3G411865
Largeur 12
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.6
Longueur 33
Résistance aux températures (°C) 150 - 150
Emballé par 18
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 12
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.6
Longueur 33
Résistance aux températures (°C) 150 - 150
Marque 3M vhb
Model VHB

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G411865
EAN 4054596204959
UBB 500679272566
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7100100753
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.