text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Lunettes de sécurité VIRTCL 71512 71512-00000M Clair


Les lunettes de sécurité 3M™ Virtua™ AP sont nos lunettes de sécurité enveloppantes, de style unisexe, avec des verres en polycarbonate résistants, ainsi qu'un écran latéral intégré et un revêtement anti-rayures.Bénéficiez d'une sécurité améliorée et d'une meilleure protection oculaire avec les lunettes de sécurité 3M™ Virtua™ Affordable Protection.Nos lunettes de sécurité unisexes présentent un design élégant et enveloppant avec des écrans latéraux intégrés et un protecteur frontal pour une meilleure sécurité et une meilleure protection. La monture légère s'adapte parfaitement au visage pour une meilleure couverture, un meilleur champ de vision et un plus grand confort.Ces lunettes sont dotées de verres solides en polycarbonate anti-rayures pour la durabilité et la résistance aux chocs.

Article number Q4296.000.005
Modèle Lunettes à deux verres
Ajustable Non
Fragments de verre Non
Convient aux lunettes de protection Oui
Diaphragme latéral et en haut Non
Packed per 1

Specifications

Modèle Lunettes à deux verres
Ajustable Non
Fragments de verre Non
Convient aux lunettes de protection Oui
Diaphragme latéral et en haut Non
Matériau des verres Polycarbonate (PC)
Résistant aux éraflures Oui
Sans buée Non
Couleur des verres Incolore
Anti-reflet Non
Verres anti-reflet Non
Type d'aération Direct
Matériel cadre Autre
Couleur du cadre Incolore
Marque 3M
Poids par pièce (g) 67
Code Douanier 90049090
Model Virtua

Description

Les lunettes de sécurité 3M™ Virtua™ AP sont nos lunettes de sécurité enveloppantes, de style unisexe, avec des verres en polycarbonate résistants, ainsi qu'un écran latéral intégré et un revêtement anti-rayures.Bénéficiez d'une sécurité améliorée et d'une meilleure protection oculaire avec les lunettes de sécurité 3M™ Virtua™ Affordable Protection.Nos lunettes de sécurité unisexes présentent un design élégant et enveloppant avec des écrans latéraux intégrés et un protecteur frontal pour une meilleure sécurité et une meilleure protection. La monture légère s'adapte parfaitement au visage pour une meilleure couverture, un meilleur champ de vision et un plus grand confort.Ces lunettes sont dotées de verres solides en polycarbonate anti-rayures pour la durabilité et la résistance aux chocs.

Article numbers

Article number Q4296.000.005
EAN 4046719416516
UBB 500614374683
UNSPSC 46181802
Manufacturer article nr  VIRTCL
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.