text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Tapis de sécurité 0,60X1,15M


3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 est un tapis de sol jetable et collecteur de poussière composé de 40 feuilles enduites d'un adhésif sensible à la pression. La surface à forte adhérence élimine la poussière et les petites particules des semelles de chaussures et des roues de chariots. Lorsque la couche supérieure est contaminée, il suffit de la décol

Numéro d'article N43CL6153M
Largeur 600
Longueur (mm) 1150
Protection antidérapante Oui
Marque 3M
Model 4300
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 600
Longueur (mm) 1150
Protection antidérapante Oui
Marque 3M
Model 4300

La description

3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 est un tapis de sol jetable et collecteur de poussière composé de 40 feuilles enduites d'un adhésif sensible à la pression. La surface à forte adhérence élimine la poussière et les petites particules des semelles de chaussures et des roues de chariots. Lorsque la couche supérieure est contaminée, il suffit de la décoller pour exposer la couche adhésive suivante, prête à être utilisée immédiatement. Le tapis peut être posé directement sur n'importe quelle surface de sol propre et, grâce à son profil bas, il n'a pas besoin de bordure ou de cadre. Il est conçu pour aider à protéger les zones propres où la propreté et l'hygiène sont des facteurs critiques.

Numéros d'articles

Numéro d'article N43CL6153M
UBB 500614775145
UNSPSC 32151805
N° Article du fabricant N43CL615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.