text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Tapis Bande antidérapante 51MMX18,3M


3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Conformable Tape 500 Series est un matériau antidérapant à haute friction qui possède un support spécial en aluminium qui se conforme aux bords et adhère aux surfaces irrégulières telles que les plaques de roulement en diamant, les têtes de vis et les barreaux d'échelle. Il est principalement utilisé sur les surfaces alvéolées ou à motifs dans les zones industrielles, les services alimentaires ou les zones commerciales. Couleur jaune sécurité pour une grande visibilité et une identification facile des zones à risque.

Cikkszám COZW53M
Largeur 50.8
Longueur (mm) 18300
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1664
Code des marchandises 68053000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Largeur 50.8
Longueur (mm) 18300
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1664
Code des marchandises 68053000

Leírás

3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Conformable Tape 500 Series est un matériau antidérapant à haute friction qui possède un support spécial en aluminium qui se conforme aux bords et adhère aux surfaces irrégulières telles que les plaques de roulement en diamant, les têtes de vis et les barreaux d'échelle. Il est principalement utilisé sur les surfaces alvéolées ou à motifs dans les zones industrielles, les services alimentaires ou les zones commerciales. Couleur jaune sécurité pour une grande visibilité et une identification facile des zones à risque.

Cikkszámok

Cikkszám COZW53M
EAN 5010027139817
UBB 500614674991
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz COZW5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.