text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Tapis Bande antidérapante 300MMX18,3M


3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Conformable Tape 500 Series est un matériau antidérapant à haute friction qui possède un support spécial en aluminium qui se conforme aux bords et adhère aux surfaces irrégulières telles que les plaques de roulement en diamant, les têtes de vis et les barreaux d'échelle. Il est principalement utilisé sur les surfaces alvé

Numéro d'article COZW303M
Largeur 300
Longueur (mm) 18300
Marque 3M
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 300
Longueur (mm) 18300
Marque 3M

La description

3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Conformable Tape 500 Series est un matériau antidérapant à haute friction qui possède un support spécial en aluminium qui se conforme aux bords et adhère aux surfaces irrégulières telles que les plaques de roulement en diamant, les têtes de vis et les barreaux d'échelle. Il est principalement utilisé sur les surfaces alvéolées ou à motifs dans les zones industrielles, les services alimentaires ou les zones commerciales. Couleur jaune sécurité pour une grande visibilité et une identification facile des zones à risque.

Numéros d'articles

Numéro d'article COZW303M
EAN 5010027761360
UBB 500614674819
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant COZW30
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.