text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

3M Tapis Bande antidérapante 150MMX18,3M


3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape 600 Series est un matériau abrasif recouvert de minéraux, collé par une résine durable à un film plastique à support adhésif sensible à la pression. Il constitue une surface antidérapante efficace dans les zones à trafic de chaussures léger à intense. Il est principalement utilisé sur des sols secs, humides ou huileux dans des applications industrielles et commerciales à forte circulation de piétons ou de véhicules légers, telles que : couloirs, salles de production et de stockage, rampes, escaliers, échelles, repose-pieds sur les machines et sorties de secours. Disponible dans une variété de couleurs et de tailles.3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape 600 Series a été certifié par le National Floor Safety Institute (NFSI) comme offrant une « haute adhérence ». Un coefficient de frottement statique sur sol mouillé (SCOF) supérieur à 0,60 a été choisi par le NFSI comme critère de « haute traction » car, selon le NFSI, les surfaces de sol conservant ce niveau de résistance au glissement sur sol mouillé ont prouvé qu'elles réduisaient les réclamations pour glissade et chute de 50 % à 90 %.

Numer artykułu GPZW153M
Couleur Noir
Largeur 150
Longueur (mm) 18300
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1997
Pakowane po 1

Specyfikacje

Couleur Noir
Largeur 150
Longueur (mm) 18300
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1997
Code Douanier 68053000

Opis

3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape 600 Series est un matériau abrasif recouvert de minéraux, collé par une résine durable à un film plastique à support adhésif sensible à la pression. Il constitue une surface antidérapante efficace dans les zones à trafic de chaussures léger à intense. Il est principalement utilisé sur des sols secs, humides ou huileux dans des applications industrielles et commerciales à forte circulation de piétons ou de véhicules légers, telles que : couloirs, salles de production et de stockage, rampes, escaliers, échelles, repose-pieds sur les machines et sorties de secours. Disponible dans une variété de couleurs et de tailles.3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape 600 Series a été certifié par le National Floor Safety Institute (NFSI) comme offrant une « haute adhérence ». Un coefficient de frottement statique sur sol mouillé (SCOF) supérieur à 0,60 a été choisi par le NFSI comme critère de « haute traction » car, selon le NFSI, les surfaces de sol conservant ce niveau de résistance au glissement sur sol mouillé ont prouvé qu'elles réduisaient les réclamations pour glissade et chute de 50 % à 90 %.

Numery artykułów

Numer artykułu GPZW153M
EAN 5010027761278
UBB 500614683075
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr GPZW15
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.