text.skipToContent text.skipToNavigation

3M SJ4570 Dual lock système Noir 25MMX46M


Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance. Ce système Dual Lock extrêmement fin fonctionne de la même façon que le Dual Lock classique mais dispose de caractéristiques uniques permettant des applications où l’épaisseur de l’assemblage est primordiale. . Boite distributrice SJ4570 . Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures . Picots faible épaisseur . Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énérgie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde

Numéro d'article 8V922130
Largeur 25
Longueur (mm) 45700
Type de fixation Auto-adhésif
Marque 3M
Model Dual Lock
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 25
Longueur (mm) 45700
Type de fixation Auto-adhésif
Marque 3M
Model Dual Lock
Type SJ4570

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V922130
UBB 500667380769
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7000002105
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.