text.skipToContent text.skipToNavigation

3M SJ352D Ruban auto-aggripant Noir 25MMX5M


Propose une alternative de fixation simple face à une grande variété d'ouvertures et de fermetures, comme les fermetures éclair, les vis, les boutons-pression, les crochets et plus encore Maintien fiable pour matériaux légers Usage général : haute adhésion sur une grande variété de surfaces Très bonne résistance à l'humidité Bonne résistance à la chaleur jusqu'à des températures de 49 °C Convient parfaitement à un usage en intérieur

Numéro d'article SJ352D3M
Largeur 25
Longueur (mm) 5000
Type de fixation Auto-adhésif
Marque 3M
Poids par pièce (g) 2001.6
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 25
Longueur (mm) 5000
Type de fixation Auto-adhésif
Marque 3M
Poids par pièce (g) 2001.6
Code des marchandises 59060
Type SJ352D

Numéros d'articles

Numéro d'article SJ352D3M
EAN 4001895502033
UBB 500614613510
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7000070522
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.