text.skipToContent text.skipToNavigation

3M SJ3527 Ruban auto-aggripant Noir 25MMX46M


Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande crochet est couverte de crochets minuscules et rigides, environ 46 crochets par cm2. Sous une simple pression manuelle, les crochets et boucles s’accrochent entre eux pour former une fixation sure. Pour détacher, il suffit de tirer sur les bandes. Les fixations Scotchmate crochets et boucles sont constituées de Nylon 100 %. Ils sont pré-rétrécis pour procurer stabilité dimensionnelle et planéité. . Boite distributrice Boucles et crochets . Fermeture rapide, efficace et simple . Usage général : haute adhésion sur une grande variété de surfaces . Très bonne résistance à l'humidité

Numéro d'article 3P966927
Largeur 25
Longueur (mm) 45700
Type de fixation Auto-adhésif
Marque 3M
Type SJ3527N
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 25
Longueur (mm) 45700
Type de fixation Auto-adhésif
Marque 3M
Type SJ3527N

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P966927
UBB 500667383995
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7000002133
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.