text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotchbrite Disque de meulage 152X25X25.4MM


La meule d'ébarbage Scotch-Brite™ est une meule agressive conçue pour une variété de tâches d'ébarbage et de surfaces. Utilisez nos meules en carbure de silicium qui offrent une densité de 11 en qualité moyenne et fine, pour l'ébavurage d'arêtes légères à moyennes sur les aciers au carbone, l'acier inoxydable, le titane et les métaux tendres.Utilisez no

Numéro d'article 1D111086
Diamètre de l'alésage 152
Type d'appareil Disque
Type de particule Carbure de silicium
Marque 3M
Model Scotch-Brite DB-WL
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 152
Type d'appareil Disque
Type de particule Carbure de silicium
Marque 3M
Model Scotch-Brite DB-WL
Type 7000028491

La description

La meule d'ébarbage Scotch-Brite™ est une meule agressive conçue pour une variété de tâches d'ébarbage et de surfaces. Utilisez nos meules en carbure de silicium qui offrent une densité de 11 en qualité moyenne et fine, pour l'ébavurage d'arêtes légères à moyennes sur les aciers au carbone, l'acier inoxydable, le titane et les métaux tendres.Utilisez notre meule d'ébavurage Scotch-Brite™ dure et agressive pour une variété de tâches d'ébavurage et de surfaces. Nos meules en carbure de silicium ont une densité de 11, en qualité moyenne et fine. Elles sont efficaces pour l'ébavurage d'arêtes légères à moyennes sur les aciers au carbone, l'acier inoxydable, le titane et les métaux tendres.La conception convolutée et non tissée de nos roues d'ébavurage Scotch-Brite™ permet une action abrasive constante sur les surfaces planes ou irrégulières tout au long de la durée de vie de la roue. Nos meules sont dures et durables, ce qui les rend idéales pour l'ébavurage des pièces embouties ou découpées au laser, le nettoyage ou la finition après un ponçage à la bande, la réduction du gougeage du matériau de base. Elles offrent une finition supérieure, ce qui peut éliminer la nécessité de procéder à d'autres étapes de finition. Elles utilisent des grains abrasifs très pointus en carbure de silicium, un matériau synthétique généralement utilisé pour des applications à faible pression telles que la finition et la préparation de la peinture. Le carbure de silicium se décompose plus rapidement q ue l'oxyde d'aluminium, ce qui permet d'obtenir une finition plus fine. Le matériau en nappe ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui limite l'encrassement des fibres. La décomposition continue des fibres dans la bande pour révéler de nouveaux minéraux permet de conserver les performances de coupe élevées des minéraux. Il en résulte une durée de vie extrêmement longue. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface qui comprennent des abrasifs incorporés dans des fibres synthétiques ou de nylon non tissées. Cette combinaison d'abrasifs et de fibres crée un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Les produits Scotch-Brite permettent d'améliorer la productivité tout en réduisant les besoins en produits chimiques de nettoyage et en brosses métalliques. De la finition esthétique à l'estompage des soudures, en passant par l'ébavurage, et plus encore, ils travaillent rapidement et offrent des résultats constants, pièce après pièce.
Afficher plusAfficher moins

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D111086
UBB 500634225006
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 18768
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.