text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 924EU Bande de transfert Clair 19MMX55M


Le ruban 924 est un transfert ATG à usage général. Adhésif acrylique transparent sur protecteur papier couché polyéthylène. Le transfert d’adhésif 924 présente de bonnes performances en température. . Ruban de 50 µm. Excellente adhésion sur les matériaux à haute énergie de surface. Bonne résistance aux solvants

Numéro d'article 92419553M
Largeur 19
Épaisseur (mm) 0.05
Longueur 55
Résistance aux températures (°C) 80 - 80
Transparent Oui
Emballé par 48
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 19
Épaisseur (mm) 0.05
Longueur 55
Résistance aux températures (°C) 80 - 80
Transparent Oui
Model Scotch
Type 7000116639

Numéros d'articles

Numéro d'article 92419553M
EAN 5010027728516
UBB 500614764339
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7000116639
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.