text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Ruban d'emballage 25MMX66M


Le ruban d'étanchéité pour boîtes Scotch® 371 ferme solidement une grande variété de matériaux de boîtes et de cartons, y compris le carton ondulé. L'endos en polypropylène résistant à l'humidité résiste à l'abrasion, aux produits chimiques et aux éraflures pour demeurer solide tout au long du processus d'expédition. Ce ruban convient aux contenants à fente régulière (RSC) pesant jusqu'à 70 lb. Le ruban d'étanchéité pour boîtes Scotch® 371 est doté d'un endos en polypropylène orienté biaxialement et d'un adhésif en résine de caoutchouc sensible à la pression , il offre une bonne résistance à la déchirure et à la fissuration des bords. Il est conforme aux exigences environnementales de la norme ASTM D1974-92. Le ruban de scellement à usage moyen, aussi appelé ruban d'emballage ou ruban adhésif, est conçu pour fermer de façon sécuritaire les contenants à fente régulière (RSC) et les emballages utilisés pour le déménagement, l'expédition et la distribution. La durabilité et la haute tenue du ruban conviennent particulièrement bien au carton ondulé et au carton fibre recyclés. Parce qu'il est économique et fiable, le ruban d'étanchéité à usage moyen est populaire auprès des fabricants d'aliments et de boissons, d'articles de sport, de tuyauterie, de fabrications métalliques, de pièces automobiles et de meubles.

Numéro d'article 37125T3M
Couleur Autre
Largeur 25
Longueur (mm) 66
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Emballé par 72
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 25
Longueur (mm) 66
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Poids par pièce (g) 6403
Code Douanier 3919101500

La description

Le ruban d'étanchéité pour boîtes Scotch® 371 ferme solidement une grande variété de matériaux de boîtes et de cartons, y compris le carton ondulé. L'endos en polypropylène résistant à l'humidité résiste à l'abrasion, aux produits chimiques et aux éraflures pour demeurer solide tout au long du processus d'expédition. Ce ruban convient aux contenants à fente régulière (RSC) pesant jusqu'à 70 lb. Le ruban d'étanchéité pour boîtes Scotch® 371 est doté d'un endos en polypropylène orienté biaxialement et d'un adhésif en résine de caoutchouc sensible à la pression , il offre une bonne résistance à la déchirure et à la fissuration des bords. Il est conforme aux exigences environnementales de la norme ASTM D1974-92. Le ruban de scellement à usage moyen, aussi appelé ruban d'emballage ou ruban adhésif, est conçu pour fermer de façon sécuritaire les contenants à fente régulière (RSC) et les emballages utilisés pour le déménagement, l'expédition et la distribution. La durabilité et la haute tenue du ruban conviennent particulièrement bien au carton ondulé et au carton fibre recyclés. Parce qu'il est économique et fiable, le ruban d'étanchéité à usage moyen est populaire auprès des fabricants d'aliments et de boissons, d'articles de sport, de tuyauterie, de fabrications métalliques, de pièces automobiles et de meubles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 37125T3M
EAN 4054596459342
UBB 500614730835
UNSPSC 31201517
N° Article du fabricant 37125T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.