text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

3M Ruban adhesif VHB 19MMX5,5M


Rêvez, concevez, livrez avec notre 3M™ VHB™ Tape 4991. C'est un adhésif acrylique gris, de 2,3 mm d'épaisseur, multi-usages, avec un noyau en mousse conformable. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. La méthode de collage permanent rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme. Il offre une grand

Numéro d'article 0F327062
Couleur Gris
Largeur 19
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 2.3
Longueur 5.5
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Largeur 19
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 2.3
Longueur 5.5
Matériau Acrylique
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Model VHB
Type 7100123358

La description

Rêvez, concevez, livrez avec notre 3M™ VHB™ Tape 4991. C'est un adhésif acrylique gris, de 2,3 mm d'épaisseur, multi-usages, avec un noyau en mousse conformable. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. La méthode de collage permanent rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme. Il offre une grande souplesse de conception grâce à sa viscoélasticité et à sa forte capacité à adhérer à une variété de substrats à énergie de surface élevée et moyenne. Il fait partie de la gamme professionnelle industrielle qui est fournie sous blister avec des descriptions multilingues.Notre ruban 3M™ VHB™ est constitué d'un adhésif acrylique durable avec des propriétés viscoélastiques. Cela permet d'obtenir un ruban mousse double face extraordinairement résistant qui adhère à une large gamme de substrats, notamment l'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier galvanisé, les composites, les plastiques, l'acrylique, le polycarbonate, l'ABS ainsi que le bois et le béton peints ou scellés. Nos rubans adhésifs offrent une excellente résistance au cisaillement, une bonne conformabilité, une bonne adhérence à la surface et une bonne résistance à la température. Ils sont couramment utilisés dans des applications sur divers marchés, notamment les transports, l'électroménager, l'électronique, la construction, la signalisation et l'affichage, ainsi que l'industrie en général. Ils collent de manière fiable une variété de matériaux avec force et rapidité pour des applications permanentes. Applications recommandées : Matériaux décoratifs et garnitures, Plaques signalétiques et logos , Affichages électroniques , Panneau sur cadre , Raidisseur sur panneau 3M™ VHB™ Tape 4991 appartient à la famille 4941 des 3M™ VHB™ Tapes. Il utilise un adhésif acrylique multi-usages sur les deux faces d'un noyau en mousse conformable. La combinaison de la résistance, de la conformabilité et de l'adhérence fait de cette famille l'une des plus performantes et des plus complètes des rubans 3M™ VHB™. Il est spécialement conçu pour une bonne adhésion aux métaux, au verre et à d'autres matériaux à énergie de surface moyenne ou élevée. De plus, il offre une bonne résistance au plastizage. Les applications de ce ruban comprennent le collage de raidisseurs, le scellement de lentilles en polycarbonate sur des écrans LCD, de fenêtres sur des panneaux de contrôle peints et le montage de gaines de câblage en vinyle et de canaux de conduits. Un ruban mousse non conventionnel Nous avons inventé les rubans 3M™ VHB™ en 1980, les premiers du genre. Ces rubans uniques combinent la conformabilité avec une liaison forte et permanente. Il en résulte une famille de rubans extraordinairement résistants qui adhèrent à une large gamme de substrats. 3M™ VHB™ Tape est une alternative éprouvée aux vis, rivets, soudures et autres formes de fixations mécaniques. Les gratte-ciel, les téléphones cellulaires, les panneaux autoroutiers électroniques, les réfrigérateurs, les fenêtres architecturales et bien d'autres encore s'appuient sur ce ruban de collage spécialisé pour une ou plusieurs étapes du processus d'assemblage, de montage, de fixation et d'étanchéité. Ce ruban fiable et éprouvé offre une adhérence constante, une durabilité exceptionnelle et une excellente résistance aux solvants et à l'humidité. 3M se porte garant de tous ses produits et est là pour vous fournir des conseils en matière de conception et une assistance technique lorsque vous en avez besoin.Fiabilité éprouvée des rubans 3M™ VHB™3M™ VHB™ Tape offre une liaison durable d'une manière que les fixations mécaniques ne peuvent pas. Ce ruban améliore l'aspect des produits finis en éliminant les rivets et les vis tout en offrant une résistance immédiate à la manipulation. Dans la plupart des cas, la fixation avec 3M™ VHB™ Tape est un processus plus rapide que le perçage, la fixation ou l'utilisation d'un adhésif liquide. Notre gamme polyvalente de rubans peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur dans une variété d'applications, notamment l'assemblage de fenêtres, de portes et d'enseignes, l'électronique, la construction et d'innombrables autres applications industrielles. Résistant aux produits chimiques ainsi qu'aux UV et à la température, 3M™ VHB™ Tape peut résister à la chaleur de Dubaï comme au froid du Canada. La chimie acrylique unique est extrêmement durable et résistante aux changements au fil du temps, ce qui en fait un ruban durable et puissant auquel vous pouvez faire confiance.Apporter de meilleures idées à la surface grâce à la science et à l'innovationDans notre division 3M Industrial Adhesives and Tapes, nous appliquons la science de l'adhésion pour fournir des solutions innovantes qui améliorent les processus de conception et de fabrication des entreprises du monde entier. En fin de compte, nos technologies aident des clients comme vous à mettre sur le marché des produits concurrentiels plus rapidement et plus efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F327062
EAN 4054596308534
UBB 500682714729
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 4991FBL19
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.