text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Ruban adhesif VHB 19MMX33MX1.1MM


Ruban adhésif acrylique blanc de 1,1 mm. Mousse conformable. L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer une performance de collage immédiat Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses. La transparence masque même les bords Résistance au vieillissement L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts Est étanche contre l'eau, les moisissures et autres Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents Conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur

Numéro d'article 2A985240
Largeur 19
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 1.1
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 33
Emballé par 14
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 19
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 1.1
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 33
Marque 3M
Model VHB
Type 7100143325

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A985240
UBB 500713319829
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant LSE110/19
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.