text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Ruban adhesif VHB 19MMX11M


Rêvez, concevez, livrez avec 3M™ VHB™ Tape 4910. Il s'agit d'un adhésif acrylique transparent, d'une épaisseur de 1 mm, à usage général, appliqué sur les deux faces d'un noyau ferme en mousse. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. La méthode de collage permanent rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à

Numéro d'article 9S818786
Couleur Autre
Largeur 19
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 1
Longueur 11
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 19
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 1
Longueur 11
Matériau Acrylique
Transparent Oui
Autosoudant/amalgamé Oui
Model VHB
Type UU008566257

La description

Rêvez, concevez, livrez avec 3M™ VHB™ Tape 4910. Il s'agit d'un adhésif acrylique transparent, d'une épaisseur de 1 mm, à usage général, appliqué sur les deux faces d'un noyau ferme en mousse. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. La méthode de collage permanent rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme. Il offre une grande souplesse de conception grâce à sa viscoélasticité et à sa capacité à adhérer à une grande variété de surfaces. Incolore, il est idéal pour le collage de matériaux transparents ou pour les applications où une ligne de collage colorée est inacceptable. Il fait partie de la gamme professionnelle industrielle qui est fournie sous blister avec des descriptions en plusieurs langues.Rêvez, concevez, livrez avec la famille 4910 des rubans 3M™ VHB™3M™ VHB™ Tape 4910 fait partie de la famille 4910 des rubans 3M™ VHB™. Il utilise un adhésif à usage général. Il est couramment utilisé dans les applications visant à assembler des matériaux transparents ou lorsque des rubans clairs ou incolores sont préférés. Il est spécifiquement conçu pour une bonne adhérence au métal, au verre et aux plastiques tels que le polycarbonate et l'acrylique.Applications recommandées : Assemblage de matériaux transparents, montage d'enseignes translucides rétroéclairées, collage des bords de verre rempli de résine, substrats en métal, en verre et à haute énergie de surface (HSE), matériaux décoratifs et garnitures, plaques signalétiques et logos, panneau au cadre, raidisseur au panneauUn ruban mousse non conventionnel Nous avons inventé les rubans 3M™ VHB™ en 1980, les premiers de leur catégorie. Ces rubans uniques combinent la conformabilité avec une liaison forte et permanente. Le résultat est une famille de rubans extraordinairement résistants qui adhèrent à une large gamme de substrats. 3M™ VHB™ Tape est une alternative éprouvée aux vis, rivets, soudures et autres formes de fixations mécaniques. Les gratte-ciel, les téléphones cellulaires, les panneaux autoroutiers électroniques, les réfrigérateurs, les fenêtres architecturales et bien d'autres encore s'appuient sur ce ruban de collage spécialisé pour une ou plusieurs étapes du processus d'assemblage, de montage, de fixation et d'étanchéité. Ce ruban fiable et éprouvé offre une adhérence constante, une durabilité exceptionnelle et une excellente résistance aux solvants et à l'humidité. 3M se porte garant de tous ses produits et est là pour vous fournir des conseils en matière de conception et une assistance technique lorsque vous en avez besoin.Fiabilité éprouvée des rubans 3M™ VHB™3M™ VHB™ Tape offre une liaison durable d'une manière que les fixations mécaniques ne peuvent pas. Ce ruban améliore l'aspect des produits finis en éliminant les rivets et les vis tout en offrant une résistance immédiate à la manipulation. Dans la plupart des cas, la fixation avec 3M™ VHB™ Tape est un processus plus rapide que le perçage, la fixation ou l'utilisation d'un adhésif liquide. Notre gamme polyvalente de rubans peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur dans une variété d'applications, notamment l'assemblage de fenêtres, de portes et d'enseignes, l'électronique, la construction et d'innombrables autres applications industrielles. Résistant aux produits chimiques ainsi qu'aux UV et à la température, 3M™ VHB™ Tape peut résister à la chaleur de Dubaï comme au froid du Canada. La chimie acrylique unique est extrêmement durable et résistante aux changements au fil du temps, ce qui en fait un ruban durable et puissant auquel vous pouvez faire confiance.Apporter de meilleures idées à la surface grâce à la science et à l'innovationDans notre division 3M Industrial Adhesives and Tapes, nous appliquons la science de l'adhésion pour fournir des solutions innovantes qui améliorent les processus de conception et de fabrication des entreprises du monde entier. En fin de compte, nos technologies aident des clients comme vous à mettre sur le marché des produits compétitifs plus rapidement et plus efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9S818786
EAN 4054596308497
UBB 500682714646
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 4910FBL19
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.