text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Roloc Disque en fibre 76MM P36+


3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C est un disque en fibre doté de notre technologie abrasive avancée, 3M Precision Shaped Grain. Ces disques sont dotés d'un support en fibre rigide et d'une forte liaison en résine qui leur confèrent durabilité et résistance à la déchirure.Pour une coupe ultra-rapide sur l'acier au carbone, utilisez le disque 3M™ Roloc™ Fibre Di

Numéro d'article 5I469634
Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 36
Marque 3M
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 36
Marque 3M

La description

3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C est un disque en fibre doté de notre technologie abrasive avancée, 3M Precision Shaped Grain. Ces disques sont dotés d'un support en fibre rigide et d'une forte liaison en résine qui leur confèrent durabilité et résistance à la déchirure.Pour une coupe ultra-rapide sur l'acier au carbone, utilisez le disque 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C. Dotés d'un grain de précision 3M, ces disques offrent une coupe, une durabilité et une facilité d'utilisation exceptionnelles.Nos disques offrent une avancée majeure en termes de performance par rapport aux disques en fibre conventionnels. La technologie abrasive avancée en fait un excellent choix pour les applications difficiles, notamment l'élimination des soudures, le mélange et l'affinage de la finition.Les performances de premier ordre s'attaquent aux applications de l'acier au carbone. Équilibrer les coûts et le rendement en sélectionnant l'abrasif avec précisément la bonne quantité de coupe et de durée de vie. Le disque 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C contient des grains façonnés de précision (PSG) pour optimiser l'équilibre entre vitesse et longévité pour un grand nombre de vos opérations sur l'acier au carbone. La construction du disque comprend un support en fibre rigide et une liaison en résine forte qui assurent la durabilité et la résistance à la déchirure, ce qui, avec le grain abrasif à coupe rapide, permet aux opérateurs de réaliser plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque.La durée de vie et la coupe exceptionnelles du disque fibre 782C en font l'un des meilleurs disques de meulage de 3M pour les environnements de production élevée, offrant des gains significatifs par rapport aux disques fibre conventionnels. Dans les travaux où un disque fibre de niveau supérieur pourrait être sous-utilisé, mais où la productivité est toujours votre priorité, ces disques fibre offrent un débit exceptionnel. Ce disque fibre est un excellent choix pour de nombreuses applications, telles que le chanfreinage des bords, le biseautage et l'enlèvement des soudures.Augmentez votre production avec le grain façonné de précision 3MDéveloppé pour améliorer le rendement de l'enlèvement de matières légères à lourdes, le grain façonné de précision 3M permet aux opérateurs de terminer les tâches difficiles plus rapidement et avec moins de fatigue. Pour atteindre ce niveau de performance, les ingénieurs de 3M appliquent une technologie exclusive de micro réplication pour créer des structures triangulaires précises de grains abrasifs céramiques 3M™, puis les orientent électrostatiquement sur le support pour former des pics tranchants. Ces pics ultra-aiguisés tranchent proprement le métal au lieu de le gouger ou de le « labourer » comme le font les abrasifs conventionnels, et s'auto-affûtent continuellement à mesure que les pointes se détachent.Le système Roloc™ permet une fixation facile de l'outilLe disque fibre 782C est disponible dans les diamètres 5,08 cm - 10,16 cm pour une utilisation avec les systèmes d'attachement Roloc TR et TSP. Veuillez sélectionner les disques avec la conception de l'attachement faite pour votre système. Conseils pour une utilisation optimaleLes disques en fibre sont des abrasifs robustes dotés d'un support solide et rigide en fibre vulcanisée qui résiste à l'usure et peut supporter des applications de meulage difficiles. Pour des performances optimales, le disque doit être utilisé avec un disque Roloc 3M de densité appropriée à l'application - un disque plus souple pour les applications de ponçage plus légères, et un disque de densité plus élevée pour les applications de ponçage plus lourdes. L'utilisation du tampon approprié à l'application garantit que le minéral abrasif se réaffûtera, maximisant ainsi la durée de vie de l'abrasif.3M conçu pour une productivité maximaleLes ingénieurs de 3M Abrasives connaissent la construction abrasive. Depuis plus de 100 ans, 3M est l'un des principaux fournisseurs d'abrasifs pour les industries du travail des métaux et du bois, et offre une gamme complète de solutions abrasives de haute qualité pour le travail des métaux afin de répondre à vos tâches les plus difficiles. Le disque fibre 782C est conçu pour permettre aux opérateurs d'améliorer leur production en réalisant plus de travail en moins de temps. C'est un excellent exemple de la façon dont la science de 3M fournit des solutions avancées pour aider les entreprises industrielles à fonctionner plus rapidement, mieux et plus efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I469634
UBB 500685252248
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 782942
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.