text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Plateau support 76,2MMXM14 IN


3M™ Roloc™ Disc Pad optimise les performances des disques Roloc et des disques à poils, en fournissant le bon système de sauvegarde et une fixation sûre pour les applications de ponçage. Nos tampons à disque polyvalents fonctionnent avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives.Utilisez le tampon à di

Numéro d'article 849943M
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Diamètre du disque de meulage (mm) 76.2
Marque 3M
Poids par pièce (g) 544.3
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Diamètre du disque de meulage (mm) 76.2
Marque 3M
Poids par pièce (g) 544.3
Model ROLOC

La description

3M™ Roloc™ Disc Pad optimise les performances des disques Roloc et des disques à poils, en fournissant le bon système de sauvegarde et une fixation sûre pour les applications de ponçage. Nos tampons à disque polyvalents fonctionnent avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives.Utilisez le tampon à disque 3M™ Roloc™ pour fixer solidement les produits à disque et à soies Roloc. Nos tampons sont disponibles en différents diamètres et niveaux de dureté, répondant aux exigences de nombreuses applications de meulage différentes. La vis aligne le disque - au lieu de devoir aligner les bords - ce qui rend les changements de disques rapides et faciles.Ces tampons polyvalents fonctionnent avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives.

Numéros d'articles

Numéro d'article 849943M
UBB 500614671500
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 84994
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.