text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Plateau support 50,8MMX1/4IN.-20 IN


3M™ Roloc™ Disc Pad optimise les performances des disques Roloc et des disques à poils, en fournissant le bon système de sauvegarde et une fixation sûre pour les applications de meulage. Nos tampons à disque polyvalents fonctionnent avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives.Utilisez 3M™ Roloc™ Disc Pad pour fixer solidement les produits Roloc à disque et à poils. Nos tampons sont disponibles en différents diamètres et niveaux de dureté, répondant aux exigences de nombreuses applications de meulage différentes. La vis aligne le disque - au lieu de devoir aligner les bords - ce qui rend les changements de disques rapides et faciles.Ces tampons polyvalents fonctionnent avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives.

Artikelnummer 450963M
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement Autre
Diamètre du disque de meulage (mm) 51
Marque 3M
Poids par pièce (g) 107.9
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement Autre
Diamètre du disque de meulage (mm) 51
Marque 3M
Poids par pièce (g) 107.9
Code Douanier 84661038
Type 7000000441

Beschreibung

3M™ Roloc™ Disc Pad optimise les performances des disques Roloc et des disques à poils, en fournissant le bon système de sauvegarde et une fixation sûre pour les applications de meulage. Nos tampons à disque polyvalents fonctionnent avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives.Utilisez 3M™ Roloc™ Disc Pad pour fixer solidement les produits Roloc à disque et à poils. Nos tampons sont disponibles en différents diamètres et niveaux de dureté, répondant aux exigences de nombreuses applications de meulage différentes. La vis aligne le disque - au lieu de devoir aligner les bords - ce qui rend les changements de disques rapides et faciles.Ces tampons polyvalents fonctionnent avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives.

Artikelnummern

Artikelnummer 450963M
UBB 500614638525
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 45096
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.