text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Plateau support 38,1MMX1/4IN.-20 IN


3M™ Roloc™ Disc Pad optimise les performances des disques Roloc et des disques à poils, en fournissant le bon système de sauvegarde et une fixation sûre pour les applications de meulage. Nos tampons à disque polyvalents fonctionnent avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives.Utilisez 3M™ Roloc™ Disc Pad pour fixer solidement les produits Roloc à disque et à poils. Nos tampons sont disponibles en différents diamètres et niveaux de dureté, répondant aux exigences de nombreuses applications de meulage différentes. La vis aligne le disque - au lieu de devoir aligner les bords - ce qui rend les changements de disques rapides et faciles.Ces tampons polyvalents fonctionnent avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives.

Numéro d'article 450993M
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement Autre
Diamètre du disque de meulage (mm) 38
Marque 3M
Poids par pièce (g) 190.5
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement Autre
Diamètre du disque de meulage (mm) 38
Marque 3M
Poids par pièce (g) 190.5
Code Douanier 84679900
Type 7010593532

La description

3M™ Roloc™ Disc Pad optimise les performances des disques Roloc et des disques à poils, en fournissant le bon système de sauvegarde et une fixation sûre pour les applications de meulage. Nos tampons à disque polyvalents fonctionnent avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives.Utilisez 3M™ Roloc™ Disc Pad pour fixer solidement les produits Roloc à disque et à poils. Nos tampons sont disponibles en différents diamètres et niveaux de dureté, répondant aux exigences de nombreuses applications de meulage différentes. La vis aligne le disque - au lieu de devoir aligner les bords - ce qui rend les changements de disques rapides et faciles.Ces tampons polyvalents fonctionnent avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives.

Numéros d'articles

Numéro d'article 450993M
UBB 500614638608
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 45099
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.