text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

3M Plateau support 125MMXM14&5/8IN.


Utilisez le tampon d'appui nervuré 3M™ avec les disques 3M™ Cubitron™ II pour améliorer la coupe et la durée de vie des disques. Notre tampon présente un motif nervuré unique et résiste à des températures supérieures à 100 °C (212 °F). Il contribue à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts.Maximisez la durée de vie et le taux de coupe des disques

Numéro d'article 095843M
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Diamètre du disque de meulage (mm) 127
Marque 3M
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Diamètre du disque de meulage (mm) 127
Marque 3M

La description

Utilisez le tampon d'appui nervuré 3M™ avec les disques 3M™ Cubitron™ II pour améliorer la coupe et la durée de vie des disques. Notre tampon présente un motif nervuré unique et résiste à des températures supérieures à 100 °C (212 °F). Il contribue à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts.Maximisez la durée de vie et le taux de coupe des disques 3M™ Cubitron™ II en utilisant avec eux le tampon d'appui nervuré 3M™ High Performance.Associés aux disques 3M Cubitron II, nos tampons d'appui contribuent à rendre les processus plus efficaces, tout en réduisant les coûts.

Numéros d'articles

Numéro d'article 095843M
EAN 4001895836565
UBB 500614627148
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 09584
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.