text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Plateau support 115MM


Soutient les disques fibre 3M™ à trou central de 127 x 22,23 mm de diamètre. La construction en caoutchouc dur fonctionne avec le support du disque fibre pour un soutien constant Réduit les vibrations pour un meilleur confort de l'opérateur Conçu pour résister à l'arrachement pour une plus longue vie de l'abrasif Compatible avec plusieurs plaques frontales 3M pour le ponçage et le meulage fin à épais

Numéro d'article 1C669002
Diamètre du disque de meulage (mm) 115
Marque 3M
Model EACH
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du disque de meulage (mm) 115
Marque 3M
Model EACH

La description

Tirez pleinement profit de vos disques abrasifs grâce à notre plateau du disque fibre 3M™. Nos plateaux en caoutchouc dur offrent un soutien ferme et constant aux disques fibres 3M sur les outils de ponçage et de meulage à angle droit ou autres. Ils sont compatibles avec une large gamme de plateaux 3M ; il vous suffit de choisir la densité idéale pour votre application. Les plateaux fonctionnent avec le support en fibre vulcanisée sur le disque abrasif, ce qui lui permet de se conformer à la surface pour une finition constante et sans heurts lors du meulage et du ponçage. Ils réduisent les vibrations et l'arrachement qui endommagent les disques et permettent de s'assurer que l'abrasif minéral en céramique sur le disque fibre s'autobrisera continuellement à mesure qu'il est conçu, au lieu de se briser en morceaux non utilisés. Notre support à trou central de 22,23 mm de diamètre s'attache solidement aux outils de meulage et de ponçage à l'aide d'un écrou de retenue du disque*. L'utilisation de notre plateau du disque fibre vous aide à tirer pleinement profit de chaque application de finition de la carrosserie automobile, et de l'intégralité de l'opération de carrosserie automobile. * Vendu séparément

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C669002
EAN 3134375361644
UBB 500634253057
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 07306
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.