text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

3M PELTOR Electronic Earplug


Les bouchons d'oreille 3M™ PELTOR™ Level Dependent sont des bouchons d'oreille électroniques sans fil, conçus pour protéger contre les bruits forts et aider à améliorer la conscience de la situation et la communication. Ils se présentent sous la forme d'un kit comprenant un étui de charge protecteur et un assortiment d'embouts auriculaires, un cordon de

Numéro d'article 5K163398
Modèle Autre
Avec bandeau Non
Avec ficelle Non
Nombre de paires 1
Finition de lamelle Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Avec bandeau Non
Avec ficelle Non
Nombre de paires 1
Finition de lamelle Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Avec support Non
Cosses de remplacement Oui
Réutilisable Non
Marque 3M
Model Peltor
Type 7100194360

La description

Les bouchons d'oreille 3M™ PELTOR™ Level Dependent sont des bouchons d'oreille électroniques sans fil, conçus pour protéger contre les bruits forts et aider à améliorer la conscience de la situation et la communication. Ils se présentent sous la forme d'un kit comprenant un étui de charge protecteur et un assortiment d'embouts auriculaires, un cordon de rétention, des bonnettes anti-vent et un câble USB pour la charge. Ils sont disponibles en deux versions, l'une pour un usage industriel et l'autre pour le tir et l'exploitation forestière.Protégez votre audition des bruits forts, sans perdre la capacité d'entendre les sons ambiants avec les bouchons d'oreille 3M™ PELTOR™ Level Dependent. Nos bouchons d'oreille électroniques sans fil sont conçus pour aider à améliorer la conscience de la situation et la communication. Ils vous permettent de parler facilement aux personnes à proximité ainsi que d'entendre les sons ambiants du milieu environnant, sans compromettre votre protection auditive. Ils sont simples à utiliser : un seul bouton permet d'allumer et d'éteindre les bouchons d'oreille et de sélectionner un volume faible, normal ou élevé. Leur conception petite et légère contribue à améliorer le confort général et les rend compatibles avec les casquettes. Les embouts interchangeables permettent d'adapter les bouchons d'oreille au niveau de protection requis et garantissent un port confortable. Les batteries li-ion assurent jusqu'à 16 heures de fonctionnement continu, avec un temps de charge d'environ 180 minutes à partir d'un ordinateur ou d'une prise murale. L'étui est doté d'un couvercle transparent qui permet de voir facilement l'indicateur d'état de charge, tandis qu'un anneau d'étanchéité en caoutchouc autour de l'étui aide à protéger les bouchons d'oreille dans les environnements humides et sales. L'étanchéité de l'étui est conforme à la norme IP54 (avec le couvercle et le port USB fermés), tandis que le Single Number Rating (SNR) des bouchons d'oreille électroniques 3M™ PELTOR™ est conforme à la directive EPI 89/686/CEE. Ils sont disponibles en deux versions, l'une pour un usage industriel et l'autre pour le tir et la sylviculture.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K163398
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant EEP-100 EU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.