text.skipToContent text.skipToNavigation

3M PELTOR EARMUFF X5P3 MONTAGE CASQUE


Les protège-oreilles 3M™ PELTOR™ X5 sont nos protections auditives innovantes qui offrent des performances exceptionnelles - sans avoir besoin d'une double protection. Offrant les mêmes caractéristiques haut de gamme que vous attendez de la série X de 3M Peltor, ils réduisent également le bruit jusqu'à 37 dB.Pour une protection auditive haute performanc

Numéro d'article 4D977542
Couleur Autre
Ajustable Oui
Liaison radio Non
Relevable Non
Valeur d’affaiblissement SNR (dB) 31
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Ajustable Oui
Liaison radio Non
Relevable Non
Valeur d’affaiblissement SNR (dB) 31
Bluetooth Non
Matériau du casque Autre
Type de support -
Amortissement actif du bruit Non
Coussins interchangeables Oui
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Avec radio Non
Model Peltor
Type XA007707921

La description

Les protège-oreilles 3M™ PELTOR™ X5 sont nos protections auditives innovantes qui offrent des performances exceptionnelles - sans avoir besoin d'une double protection. Offrant les mêmes caractéristiques haut de gamme que vous attendez de la série X de 3M Peltor, ils réduisent également le bruit jusqu'à 37 dB.Pour une protection auditive haute performance contre les niveaux de bruit modérés à élevés, utilisez les casques antibruit 3M™ PELTOR™ X5.Les casques antibruit 3M PELTOR X5 sont dotés d'un code couleur noir, ce qui simplifie la sélection du niveau de protection approprié dans la gamme de la série X. Combinant les connaissances légendaires de 3M en matière de protection auditive avec une technologie avancée, nos casques antibruit comprennent une mousse spécialement formulée dans les oreillettes et les coussins avec une conception innovante d'entretoise et de coupelle. Notre casque antibruit 3M Peltor X Series X5 est le casque antibruit qui atténue le plus le bruit sur le marché, réduisant le bruit jusqu'à 37 dB. La technologie utilisée dans la conception signifie que, malgré des oreillettes plus grandes, le casque antibruit reste léger et offre un équilibre et un confort excellents. Le bandeau double réduit non seulement l'accumulation de chaleur lors de l'utilisation, mais il offre également un excellent ajustement et un bon équilibre. Le fil en acier inoxydable à l'intérieur de l'arceau est recouvert de plastique, ce qui fait de l'arceau le plus robuste que 3M ait à offrir, tout en l'isolant électriquement. Il est à la fois solide et confortable, car le bandeau large et plat est recouvert d'une couche de plastique souple qui assure une pression stable sur le dessus de la tête. Des curseurs soigneusement moulés permettent de régler facilement les protège-oreilles lorsqu'ils sont sur la tête. Les coussins et les inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou d'endommagement, ce qui contribue à prolonger la durée de vie du produit. Ils sont également disponibles sous forme de modèles montés sur le casque ou en tour de cou.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D977542
EAN 4046719695546
UBB 500512531806
UNSPSC 46181802
N° Article du fabricant PEX5P3E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.