text.skipToContent text.skipToNavigation

3M PELTOR EARMUFF OPTIME 3 COL


Les casques antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III sont nos protecteurs auditifs haute performance destinés à être utilisés dans des environnements extrêmement bruyants, réduisant les niveaux de bruit jusqu'à 35 dB. Ils sont dotés d'une double enveloppe qui minimise la résonance et de coussins confortables, souples et larges pour diminuer la pression autour

Numéro d'article 6T493139
Classe de protection Classe 3
Couleur Noir
Poids 378.8
Ajustable Oui
Liaison radio Non
Emballé par 1

Spécifications

Classe de protection Classe 3
Couleur Noir
Poids 378.8
Ajustable Oui
Liaison radio Non
Relevable Oui
Valeur d’affaiblissement SNR (dB) 34
Bluetooth Non
Type de support Tour de cou
Amortissement actif du bruit Non
Coussins interchangeables Oui
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Avec radio Non
Marque 3M
Model Peltor

La description

Les casques antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III sont nos protecteurs auditifs haute performance destinés à être utilisés dans des environnements extrêmement bruyants, réduisant les niveaux de bruit jusqu'à 35 dB. Ils sont dotés d'une double enveloppe qui minimise la résonance et de coussins confortables, souples et larges pour diminuer la pression autour des oreilles. Disponibles en modèles bandeau, tour de cou, casque attaché et vert Hi-Viz.Bénéficiez d'une protection auditive confortable et performante avec les casques antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III. Elles sont idéales pour une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants tels que les aéroports, les centrales électriques, les salles des machines marines et les imprimeries.Nos coquilles antibruit réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 35 dB et disposent d'une technologie à double enveloppe qui minimise la résonance dans l'enveloppe du support, ce qui permet une atténuation maximale des hautes fréquences. Le grand espace à l'intérieur des bonnets permet de réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité, et les coussinets en mousse souple et large offrent une faible pression de contact autour des oreilles, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes et augmente la conformité grâce à la préférence de l'utilisateur en matière de port. Les coussins et les inserts en mousse sont disponibles sous forme de kits d'hygiène faciles à remplacer en cas d'usure ou d'endommagement, ce qui prolonge la du rée de vie du produit. Les casques antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III sont disponibles en modèles bandeau, tour de cou, casque attaché et vert Hi-Viz.
Afficher plusAfficher moins

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T493139
EAN 4046719410712
UBB 500512530576
UNSPSC 46181802
N° Article du fabricant OPT3BKN
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.