text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Papier de finition 241UZ 115MMX50M


Le rouleau de papier 3M™ 241UZ est doté d'un revêtement antistatique qui réduit le chargement et d'un support stable résistant à la déchirure. Nos rouleaux 241UZ sont utiles pour un enlèvement important de matière et pour laisser une bonne finition sur le bois.Utilisez le rouleau de papier 3M™ 241UZ pour un enlèvement important de matière et pour laisse

Numéro d'article 611753M
Largeur 115
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Granulation selon CAMI 40
Marque 3M
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 115
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Granulation selon CAMI 40
Marque 3M
Poids par pièce (g) 9361.3
Type Finishing Paper Roll

La description

Le rouleau de papier 3M™ 241UZ est doté d'un revêtement antistatique qui réduit le chargement et d'un support stable résistant à la déchirure. Nos rouleaux 241UZ sont utiles pour un enlèvement important de matière et pour laisser une bonne finition sur le bois.Utilisez le rouleau de papier 3M™ 241UZ pour un enlèvement important de matière et pour laisser une bonne finition sur le bois. Nos rouleaux de papier 241UZ sont dotés d'un revêtement antistatique qui réduit la charge et d'un support stable résistant à la déchirure.

Numéros d'articles

Numéro d'article 611753M
EAN 4001895843594
UBB 500614573268
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 61175
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.