text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Combinaison 4510 L Blanc L


La combinaison de protection 3M™ 4510 offre une protection économique contre les agents infectieux, certaines poussières dangereuses et des projections limitées de liquides. Notre laminé PE comprend des micropores qui permettent à la chaleur et à l'humidité de s'évaporer de la peau et de sortir à travers la combinaison, offrant ainsi une solution légère

Numer artykułu 4510L3M
Couleur Blanc
Isolé Non
Résistant à l'huile Oui
Résistant aux produits chimiques Oui
Finition antistatique Oui
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Couleur Blanc
Isolé Non
Résistant à l'huile Oui
Résistant aux produits chimiques Oui
Finition antistatique Oui
Matériau Polypropylène
Finition ignifugée Non
Fermeture par bouton Non
Capuche amovible Non
Adapté à une surpression Non
Étanche aux liquides Oui
Jetable Oui
Adaptable Forme longue
Hydrophobe Oui
Taille (US/CA) L
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Avec bandes réfléchissantes Non
Sexe Unisexe
Protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342 Non
Protection d'avertissement selon EN ISO 20470 Non
Protection contre la chaleur et les flammes selon EN 11611 Non
Lavable en machine Non
Protection contre les soudures selon EN 11610 Non
Étanche au gaz Non
Avec raccordement d'air frais Non
Marque 3M
Poids par pièce (g) 4613

Opis

La combinaison de protection 3M™ 4510 offre une protection économique contre les agents infectieux, certaines poussières dangereuses et des projections limitées de liquides. Notre laminé PE comprend des micropores qui permettent à la chaleur et à l'humidité de s'évaporer de la peau et de sortir à travers la combinaison, offrant ainsi une solution légère et confortable tout en étant protectrice.La combinaison de protection 3M™ 4510 certifiée CAT III offre une rétention des poussières dangereuses de type 5 et une protection contre les éclaboussures de liquides de type 6. La combinaison de protection 3M 4510 répond à une variété de normes pour les vêtements de protection chimique, notamment EN 14126 Agents infectieux, EN 1073-2 Résistance aux particules nucléaires, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 Éclaboussures de liquides EN 13034 et Type 5 Poussières EN ISO 13982-1. Comprend une capuche à deux panneaux bien couvrants et une fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat-tempête. La taille, les poignets et les chevilles élastiques garantissent un confort et une couverture qui restent en place. Le matériau blanc propre est fabriqué en laminant un film de polyéthylène sur une base de polypropylène non tissé doux, il est très peu pelucheux et résistant. Le revêtement antistatique réduit les décharges d'électricité statique et contribue à minimiser le risque d'étincelles et d'inflammation. La combinaison est légère et douce, et les micropores permettent l'évaporation de l'humidité tout en offrant une protection légère contre les éclaboussures de produits chimiques.

Numery artykułów

Numer artykułu 4510L3M
EAN 4046719401598
UBB 500614557261
UNSPSC 46181503
Artykuł producenta nr 4510L
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.