text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 2125 16X25 S6X40 60 P5


Les meules céramiques PREMIUM sont souvent le seul moyen d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les pointes garantissent une durée de vie maximale pour les travaux d'ébavurage, de biseautage et de cassage d'arêtes. Grâce à la coordination optimale entre la performance du copeau et le résultat de surface

Numéro d'article T6370.185.060
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 16
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 16
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Corundum
Tête de meulage Oui
Marque TYROLIT

La description

Les meules céramiques PREMIUM sont souvent le seul moyen d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les pointes garantissent une durée de vie maximale pour les travaux d'ébavurage, de biseautage et de cassage d'arêtes. Grâce à la coordination optimale entre la performance du copeau et le résultat de surface à obtenir, les meilleurs résultats peuvent être obtenus sur une large gamme de qualités d'acier.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6370.185.060
EAN 9003170021258
UBB 500503096033
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.