text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Meule plate 6223J 50X150MM


3M™ Flexible Diamond Whetstone 6223J est un outil diamanté à coupe rapide et à longue durée de vie, doté de pieds en caoutchouc pour éviter de glisser sur les surfaces lisses. Notre pierre à aiguiser diamantée est conçue pour une utilisation facile, dans les facettes de précision et l'affûtage des outils de coupe.Utilisez la pierre à aiguiser diamantée

Numéro d'article 653213M
Largeur 50
Forme Rectangulaire
Longueur (mm) 150
Pour ponceuse Oui
Marque 3M
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Forme Rectangulaire
Longueur (mm) 150
Pour ponceuse Oui
Marque 3M

La description

3M™ Flexible Diamond Whetstone 6223J est un outil diamanté à coupe rapide et à longue durée de vie, doté de pieds en caoutchouc pour éviter de glisser sur les surfaces lisses. Notre pierre à aiguiser diamantée est conçue pour une utilisation facile, dans les facettes de précision et l'affûtage des outils de coupe.Utilisez la pierre à aiguiser diamantée flexible 3M™ 6223J pour la finition, le polissage, l'estompage et l'ébavurage. C'est un outil facile à utiliser, rapide à couper et durable, composé d'abrasifs diamantés flexibles à granulométrie micrométrique, liés au nickel.Notre pierre à aiguiser 6223J est fournie avec des pieds en caoutchouc, pour éviter de glisser sur les surfaces lisses. Elle offre un facettage et un affûtage de précision des outils de coupe tels que les ciseaux, les lames, les couteaux, les cisailles et les outils en carbure.

Numéros d'articles

Numéro d'article 653213M
EAN 4054596250734
UBB 500614594884
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 65321
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.