text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Meule plate 6220J 58563 18 N125 150X50


3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J est un diamant flexible collé sur une base en aluminium. Nos pierres à aiguiser 6220J ont un motif de points ouverts pour une durabilité et une longue durée de vie, lorsqu'elles permettent une performance sur les contours.Pour un facettage et un affûtage de précision des ciseaux, lames, couteaux et outils en carbure,

Numéro d'article Q4099.000.005
L (mm) 150
Largeur (mm) 50
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

L (mm) 150
Largeur (mm) 50

La description

3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J est un diamant flexible collé sur une base en aluminium. Nos pierres à aiguiser 6220J ont un motif de points ouverts pour une durabilité et une longue durée de vie, lorsqu'elles permettent une performance sur les contours.Pour un facettage et un affûtage de précision des ciseaux, lames, couteaux et outils en carbure, utilisez la pierre à aiguiser 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J. Nos pierres à aiguiser 6220J permettent une coupe agressive avec une charge réduite. Elles ont un motif de points ouvert pour une durabilité et une longue durée de vie, lorsqu'elles permettent une performance sur les contours. Disponibles dans les grades M40, M74 et M125.

Numéros d'articles

Numéro d'article Q4099.000.005
EAN 5010027718968
UBB 500614095171
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 58563
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.