text.skipToContent text.skipToNavigation

3M MASQUE DE REUTIL. 6212M STARTSET MED.


Les demi-masques réutilisables 3M™ de la série 6000 sont fabriqués à partir d'un matériau élastomère léger et confortable, avec une conception à double filtre de type baïonnette, un harnais de tête en berceau et une sangle de cou à fixation facile. Nos demi-masques réutilisables sont discrets et disponibles en trois tailles.Pour des masques réutilisables économiques, nécessitant peu d'entretien et faciles à manipuler, utilisez les demi-masques réutilisables 3M™ de la série 6000. Nos demi-masques réutilisables sont conçus pour être simples, avec un matériau élastomère léger et confortable à porter sur de longues périodes de travail, un harnais de tête en berceau et une sangle de cou facile à fixer. Ils offrent une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules, et sont dotés d'un raccord à baïonnette qui s'adapte à une large gamme de filtres jumeaux légers, en fonction de vos besoins individuels. La conception à deux filtres équilibre uniformément le poids sur l'ensemble du masque, et le profil bas signifie un impact minimal sur votre champ de vision et une meilleure compatibilité avec les écrans de soudage et de meulage. Ils peuvent être utilisés avec les systèmes d'air fourni 3M™ pour vous offrir une commodité et une flexibilité accrues, et se connectent à tous les filtres 3M™ des séries 2000, 5000 et 6000 (à l'exception des filtres 3M™ 6098 ou 6099). La série 6000 dispose d'une gamme de pièces de rechange et d'accessoires spécialement conçue pour vous aider à maintenir le bon niveau de confort et de protection lorsque les pièces s'usent ou s'endommagent. Ils sont disponibles en trois tailles , petite, moyenne et grande.

Položka č. Q4289.000.005
Modèle Masque facial semi-intégral
Taille M
Raccordement Baïonnette
Avec filtre Oui
Valve d'expiration Non
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle Masque facial semi-intégral
Taille M
Raccordement Baïonnette
Avec filtre Oui
Valve d'expiration Non
Porte-filtre Double
Support ajustable Oui
Masque de fuite Non
Avec membrane phonique Non
Marque 3M
Poids par pièce (g) 569.8
Code Douanier 90200000
Model 6212M

Popis

Les demi-masques réutilisables 3M™ de la série 6000 sont fabriqués à partir d'un matériau élastomère léger et confortable, avec une conception à double filtre de type baïonnette, un harnais de tête en berceau et une sangle de cou à fixation facile. Nos demi-masques réutilisables sont discrets et disponibles en trois tailles.Pour des masques réutilisables économiques, nécessitant peu d'entretien et faciles à manipuler, utilisez les demi-masques réutilisables 3M™ de la série 6000. Nos demi-masques réutilisables sont conçus pour être simples, avec un matériau élastomère léger et confortable à porter sur de longues périodes de travail, un harnais de tête en berceau et une sangle de cou facile à fixer. Ils offrent une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules, et sont dotés d'un raccord à baïonnette qui s'adapte à une large gamme de filtres jumeaux légers, en fonction de vos besoins individuels. La conception à deux filtres équilibre uniformément le poids sur l'ensemble du masque, et le profil bas signifie un impact minimal sur votre champ de vision et une meilleure compatibilité avec les écrans de soudage et de meulage. Ils peuvent être utilisés avec les systèmes d'air fourni 3M™ pour vous offrir une commodité et une flexibilité accrues, et se connectent à tous les filtres 3M™ des séries 2000, 5000 et 6000 (à l'exception des filtres 3M™ 6098 ou 6099). La série 6000 dispose d'une gamme de pièces de rechange et d'accessoires spécialement conçue pour vous aider à maintenir le bon niveau de confort et de protection lorsque les pièces s'usent ou s'endommagent. Ils sont disponibles en trois tailles , petite, moyenne et grande.

Čísla materiálu

Položka č. Q4289.000.005
EAN 4046719131310
UBB 500614373511
UNSPSC 46182001
Číslo materiálu výrobcu 6212M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.