text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Masking Tape Paper Backing/Rubber Adhesive Beige 48mm x 50m x 0.14mm


3M™ Value Masking Tape 101E est un ruban en papier crêpé lisse et polyvalent pour les applications intérieures légères à température ambiante. Il est idéal pour le masquage de peinture non critique, mais aussi pour le bottelage, l'étanchéité, la fixation et d'autres applications. Le ruban de masquage économique à usage général pour les applications intérieures légères à température ambiante est un ruban adhésif de couleur chamois, d'une épaisseur de 0,12 mm, avec un adhésif en caoutchouc pour les applications générales (fixation temporaire, masquage pour la peinture sans brûlure, etc.) Il offre une conformabilité sur les surfaces irrégulières et autour des coins et se déchire à la main pour une utilisation facile

Numéro d'article 8C656935
Couleur Autre
Largeur 48
Épaisseur (mm) 0.12
Longueur (mm) 50
Matériau Papier crépon
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 48
Épaisseur (mm) 0.12
Longueur (mm) 50
Matériau Papier crépon
Résistance aux températures (°C) 30 - 30
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Code Douanier 48114120
Type 7100260271

La description

3M™ Value Masking Tape 101E est un ruban en papier crêpé lisse et polyvalent pour les applications intérieures légères à température ambiante. Il est idéal pour le masquage de peinture non critique, mais aussi pour le bottelage, l'étanchéité, la fixation et d'autres applications. Le ruban de masquage économique à usage général pour les applications intérieures légères à température ambiante est un ruban adhésif de couleur chamois, d'une épaisseur de 0,12 mm, avec un adhésif en caoutchouc pour les applications générales (fixation temporaire, masquage pour la peinture sans brûlure, etc.) Il offre une conformabilité sur les surfaces irrégulières et autour des coins et se déchire à la main pour une utilisation facile

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C656935
EAN 4046719937677
UBB 500647636629
UNSPSC 31201503
N° Article du fabricant 101E48
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.