text.skipToContent text.skipToNavigation

3M LUNETTES TORACCSC


Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS sont nos lunettes de sécurité sans monture qui présentent des branches vert lime avec un système de contrôle par cordon (CCS) permettant de fixer des bouchons d'oreille à cordon. L'objectif en polycarbonate est doté d'un revêtement Scotchgard™ anti-buée et anti-rayures sur les deux faces pour une durabilité accrue

Numéro d'article 1R972708
Modèle Lunettes à deux verres
Ajustable Non
Fragments de verre Non
Convient aux lunettes de protection Oui
Diaphragme latéral et en haut Non
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Lunettes à deux verres
Ajustable Non
Fragments de verre Non
Convient aux lunettes de protection Oui
Diaphragme latéral et en haut Non
Matériau des verres Polycarbonate (PC)
Résistant aux éraflures Oui
Sans buée Oui
Couleur des verres Incolore
Anti-reflet Non
Verres anti-reflet Non
Type d'aération Direct
Matériel cadre Plastique
Couleur du cadre Bleu
Marque 3M

La description

Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS sont nos lunettes de sécurité sans monture qui présentent des branches vert lime avec un système de contrôle par cordon (CCS) permettant de fixer des bouchons d'oreille à cordon. L'objectif en polycarbonate est doté d'un revêtement Scotchgard™ anti-buée et anti-rayures sur les deux faces pour une durabilité accrue et une meilleure vision. Disponible dans une gamme d'options de lentilles.Pour les utilisateurs exposés au bruit par intermittence, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS.Nos lunettes de sécurité sans monture sont dotées de branches vertes tilleul qui possèdent un système de contrôle du cordon (CCS) qui permet aux utilisateurs de garder certains bouchons d'oreille à cordon E-A-R™ attachés et prêts à l'emploi à tout moment. La conception unique des branches maintient le cordon des bouchons d'oreille pour qu'ils restent bien en place et ne soient pas emmêlés. Lorsque les bouchons d'oreille à cordon ne sont pas utilisés, la fonction CCS leur permet de servir de lanière pour porter vos lunettes de protection autour du cou.L'oculaire en polycarbonate est doté d'un revêtement 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog et Anti-Scratch pour une protection antibuée supérieure et une durabilité accrue qui résiste à la formation de buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, même après 25 lavages à l'eau*.*Test interne 3M selon la méthode de test EN168 en comparaison avec les revêtements antibuée traditionnels.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R972708
EAN 4046719416400
UBB 500694464875
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant TORACCSC
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.