text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque à lamelles 125X22MM


Les disques à lamelles Scotch-Brite™ Surface Conditioning Discs sont conçus à partir de bandes de matériau de conditionnement de surface sur une plaque support rigide. Nos disques peuvent être utilisés sur une meuleuse d'angle.Utilisez les disques à lamelles de conditionnement de surface Scotch-Brite™ sur les meuleuses d'angle. Nos disques offrent plus de résilience et une durée de vie plus longue que les disques standard. Ils sont fabriqués à l'aide de bandes de matériau de conditionnement de surface sur une plaque de support rigide. Le matériau en bande ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui est utile pour une utilisation prolongée. Ces disques sont conformables, conditionnant les surfaces sans gouger, sous-couper ou endommager le matériau de base.

Numéro d'article 619933M
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1
Code Douanier 68053000
Model Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

La description

Les disques à lamelles Scotch-Brite™ Surface Conditioning Discs sont conçus à partir de bandes de matériau de conditionnement de surface sur une plaque support rigide. Nos disques peuvent être utilisés sur une meuleuse d'angle.Utilisez les disques à lamelles de conditionnement de surface Scotch-Brite™ sur les meuleuses d'angle. Nos disques offrent plus de résilience et une durée de vie plus longue que les disques standard. Ils sont fabriqués à l'aide de bandes de matériau de conditionnement de surface sur une plaque de support rigide. Le matériau en bande ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui est utile pour une utilisation prolongée. Ces disques sont conformables, conditionnant les surfaces sans gouger, sous-couper ou endommager le matériau de base.

Numéros d'articles

Numéro d'article 619933M
EAN 4046719089215
UBB 500614752037
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 61993
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.