text.skipToContent text.skipToNavigation

3M CASQ ANTIBRUIT PELTOR WORKTUN PRO FIX


Le casque radio FM 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro vous permet de recevoir la radio FM et AM et de mémoriser jusqu'à 5 stations. Notre casque est disponible sous forme de bandeau autonome ou de modèle fixé au casque de sécurité, dispose d'une entrée audio stéréo de 3,5 mm et d'une fonction de mise hors tension automatique qui permet d'économiser la batterie.Contribuez à protéger votre audition tout en profitant de la radio FM et AM, avec le casque radio FM 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro. Avec une syntonisation numérique rapide et la capacité de mémoriser jusqu'à 5 stations, vous pouvez écouter votre musique préférée tout en contribuant à réduire les niveaux nocifs de bruit environnant. Notre casque est flexible et facile à utiliser. L'antenne intégrée évite de s'accrocher aux équipements puisqu'il n'y a pas besoin de fils, et une entrée audio de 3,5 mm vous permet de vous connecter à d'autres appareils distincts tels que des radios bidirectionnelles, des téléphones ou des tablettes. Il est doté d'une fonction de mise hors tension automatique qui permet d'économiser de l'énergie en éteignant le casque après 4 heures d'inutilisation. Un indicateur de batterie faible vous indique à l'avance quand des remplacements sont nécessaires, et les composants électroniques sont positionnés dans la partie extérieure de la coupelle pour créer de l'espace et aider à réduire la corrosion due à l'humidité.

Numéro d'article 1O539130
Couleur Noir
Poids 369
Ajustable Oui
Liaison radio Oui
Relevable Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Poids 369
Ajustable Oui
Liaison radio Oui
Relevable Non
Valeur d’affaiblissement SNR (dB) 32
Bluetooth Non
Type de support -
Amortissement actif du bruit Non
Coussins interchangeables Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Avec radio Oui
Marque 3M
Code Douanier 3926909790
Model Peltor

La description

Le casque radio FM 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro vous permet de recevoir la radio FM et AM et de mémoriser jusqu'à 5 stations. Notre casque est disponible sous forme de bandeau autonome ou de modèle fixé au casque de sécurité, dispose d'une entrée audio stéréo de 3,5 mm et d'une fonction de mise hors tension automatique qui permet d'économiser la batterie.Contribuez à protéger votre audition tout en profitant de la radio FM et AM, avec le casque radio FM 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro. Avec une syntonisation numérique rapide et la capacité de mémoriser jusqu'à 5 stations, vous pouvez écouter votre musique préférée tout en contribuant à réduire les niveaux nocifs de bruit environnant. Notre casque est flexible et facile à utiliser. L'antenne intégrée évite de s'accrocher aux équipements puisqu'il n'y a pas besoin de fils, et une entrée audio de 3,5 mm vous permet de vous connecter à d'autres appareils distincts tels que des radios bidirectionnelles, des téléphones ou des tablettes. Il est doté d'une fonction de mise hors tension automatique qui permet d'économiser de l'énergie en éteignant le casque après 4 heures d'inutilisation. Un indicateur de batterie faible vous indique à l'avance quand des remplacements sont nécessaires, et les composants électroniques sont positionnés dans la partie extérieure de la coupelle pour créer de l'espace et aider à réduire la corrosion due à l'humidité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O539130
EAN 4054596123335
UBB 500667010820
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant HRXS220P3E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.