text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Feuille abrasive 314D 230X280MM P100


3M™ Utility Cloth Sheet 314D est un abrasif d'oxyde d'aluminium à couche fermée, lié à un support en tissu durable. Nos feuilles sont durables, avec un support flexible de poids J qui convient à une utilisation en machine.Utilisez 3M™ Utility Cloth Sheet 314D pour l'estompage, le nettoyage, la finition des contours, l'ébavurage et l'élimination de la ro

Numéro d'article 6W332280
L (mm)
Marque 3M
Effective long. 230
Largeur (mm) 280
Model SHTS
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

L (mm) 280
Marque 3M
Effective long. 230
Largeur (mm) 280
Model SHTS

La description

3M™ Utility Cloth Sheet 314D est un abrasif d'oxyde d'aluminium à couche fermée, lié à un support en tissu durable. Nos feuilles sont durables, avec un support flexible de poids J qui convient à une utilisation en machine.Utilisez 3M™ Utility Cloth Sheet 314D pour l'estompage, le nettoyage, la finition des contours, l'ébavurage et l'élimination de la rouille sur tous les métaux, le bois, le plastique et les peintures. Nos feuilles 314D sont des abrasifs en couche fermée à base d'oxyde d'aluminium, liés à un support en tissu durable. Elles sont flexibles et durables, avec un support de poids J qui peut être utilisé avec une machine.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W332280
EAN 4046719185207
UBB 500634243249
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 62902
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.