text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Feuille abrasive 115X150MM


Le tampon à main Scotch-Brite™ prédécoupé en rouleau est composé d'un abrasif en oxyde d'aluminium de qualité très fine qui coupe rapidement et finement, laissant une surface lisse et finie. Nos rouleaux combinent la flexibilité avec une action de coupe efficace et un contrôle précis de la main pour les travaux de nettoyage difficiles, ou pour produire des résultats de finition fins après chaque utilisation.Utilisez le tampon à main Scotch-Brite™ prédécoupé en rouleau pour de nombreuses tâches et sur une grande variété de matériaux. Nos tampons à main se présentent sous la forme d'un rouleau, prédécoupé à intervalles réguliers pour plus de commodité. Les tampons combinent la flexibilité avec une action de coupe efficace, un contrôle précis de la main et, contrairement à la laine d'acier, ils ne se déchiquètent pas, ne rouillent pas pendant ou après, et ne créent pas de fines échardes de métal. Nos abrasifs en oxyde d'aluminium de qualité très fine coupent rapidement et finement, laissant une surface lisse et finie. Le matériau non tissé à toile ouverte résiste à la charge et peut être utilisé à sec, avec de l'eau ou des solvants, et rincé pour être réutilisé. Les tampons peuvent être utilisés avec un bloc de tampons à main pour une finition uniforme, ou sur une ponceuse en ligne pour couvrir de grandes surfaces. Les produits abrasifs industriels Scotch-Brite™ sont des produits uniques de conditionnement de surface avec des abrasifs incorporés dans du nylon non tissé ou d'autres fibres synthétiques. La combinaison d'abrasifs dans les fibres crée un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Les tampons à main peuvent être pliés, empilés ou roulés pour un nettoyage ou un conditionnement efficace sur des surfaces planes, irrégulières ou profilées.

Numéro d'article 610923M
Largeur 150
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 115
Imperméable Oui
Matériau du support Tissu non-tissé
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 150
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 115
Imperméable Oui
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté au verre Oui
Type de particule Corundum
Dispersion Ouvert
Tissu non tissé-finesse Finesse très fine
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1883.6
Code des marchandises 68053000

La description

Le tampon à main Scotch-Brite™ prédécoupé en rouleau est composé d'un abrasif en oxyde d'aluminium de qualité très fine qui coupe rapidement et finement, laissant une surface lisse et finie. Nos rouleaux combinent la flexibilité avec une action de coupe efficace et un contrôle précis de la main pour les travaux de nettoyage difficiles, ou pour produire des résultats de finition fins après chaque utilisation.Utilisez le tampon à main Scotch-Brite™ prédécoupé en rouleau pour de nombreuses tâches et sur une grande variété de matériaux. Nos tampons à main se présentent sous la forme d'un rouleau, prédécoupé à intervalles réguliers pour plus de commodité. Les tampons combinent la flexibilité avec une action de coupe efficace, un contrôle précis de la main et, contrairement à la laine d'acier, ils ne se déchiquètent pas, ne rouillent pas pendant ou après, et ne créent pas de fines échardes de métal. Nos abrasifs en oxyde d'aluminium de qualité très fine coupent rapidement et finement, laissant une surface lisse et finie. Le matériau non tissé à toile ouverte résiste à la charge et peut être utilisé à sec, avec de l'eau ou des solvants, et rincé pour être réutilisé. Les tampons peuvent être utilisés avec un bloc de tampons à main pour une finition uniforme, ou sur une ponceuse en ligne pour couvrir de grandes surfaces. Les produits abrasifs industriels Scotch-Brite™ sont des produits uniques de conditionnement de surface avec des abrasifs incorporés dans du nylon non tissé ou d'autres fibres synthétiques. La combinaison d'abrasifs dans les fibres crée un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Les tampons à main peuvent être pliés, empilés ou roulés pour un nettoyage ou un conditionnement efficace sur des surfaces planes, irrégulières ou profilées.

Numéros d'articles

Numéro d'article 610923M
EAN 3134375426589
UBB 500614749173
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 61092
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.