Non-tissé
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
Non-tissé
4O176376
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
3M Feuille abrasif 158X224MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4O176376
Largeur
158
Type d'appareil
Autre
Longueur (mm)
224
Matériau du support
Tissu non-tissé
Adapté au bois
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
158
Type d'appareil
Autre
Longueur (mm)
224
Matériau du support
Tissu non-tissé
Adapté au bois
Oui
Marque
3M
Type
Sanding Sheet
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
La feuille de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ utilise un voile non tissé conformable et une variété de types de minéraux pour mélanger, nettoyer et finir. Nos feuilles de nettoyage et de finition sont flexibles - ce qui les rend efficaces pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès afin de produire une finition uniforme.Nettoyez, mélangez et conditionnez efficacement le métal, le bois, les composites et les surfaces avancées avec la feuille de nettoyage et de finition Scotch-Brite™. Nos feuilles de nettoyage et de finition s'appliquent également à la préparation de la peinture.Les feuilles multi-usages Scotch-Brite Clean and Finish sont utiles pour l'ébénisterie, le travail du bois sur mesure, la menuiserie préfabriquée, l'ameublement, la fabrication de métaux, le bois primaire et le traitement des panneaux. Lavables et réutilisables, ces feuilles non tissées à toile ouverte résistent à la charge et offrent des propriétés de conditionnement constantes pendant toute la durée de vie du produit. Ces feuilles de 152,4 mm x 228,6 mm peuvent être utilisées à la main pour un contrôle précis, avec un bloc de tampons à main pour une finition uniforme, ou sur une ponceuse en ligne pour couvrir de grandes surfaces. Elles peuvent être pliées, empilées ou roulées pour un nettoyage ou un conditionnement efficace sur des surfaces planes, irrégulières ou profilées. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très tranchant, couramment utilisé pour les applications à basse pression telles que la préparation et la finition de la peinture. L'oxyde d'aluminium est un minéral dur, en forme de bloc, qui offre un taux de coupe élevé et une longue durée de vie. Le carbure de silicium se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, mais il produit une finition plus fine. Le talc est un abrasif doux qui peut être utilisé pour obtenir une finition satinée ou avec du poli pour créer une finition très brillante dans les applications de frottement de la couche de finition.Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface avec des abrasifs incorporés dans une matrice de fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et du matériau non tissé crée un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau non tissé fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui permet aux minéraux abrasifs de rester performants en limitant l'encrassement des fibres.
Numéros d'articles
Numéro d'article
4O176376
UBB
500717094014
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
7486A