text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Eponge à dépolir 361F 50,8MM

Sur commande

3M™ Roloc™ Disc 361F présente des grains abrasifs en oxyde d'aluminium à coupe rapide, liés à un support en tissu épais avec une résine durable et résistante à la chaleur. Nos disques 361F peuvent être utilisés humides ou secs.3M™ Roloc™ Disc 361F offre une fixation à changement rapide en plus d'offrir une durabilité et des performances élevées pour le meulage, l'estompage, l'ébavurage et la finition sur tous les métaux. Nos disques 361F peuvent être utilisés à l'état humide ou sec.Le support en polyester résistant de poids YF supporte les applications à pression moyenne et fournit des résultats constants.Ces disques sont dotés d'un grain abrasif en oxyde d'aluminium durable qui coupe rapidement et donne de bons résultats sur de nombreuses surfaces. L'abrasif est lié à la résine au support - restant robuste sous pression, à la chaleur et à l'eau.

Numéro d'article 224023M
Diamètre de l'alésage 51
Type d'appareil Disque
Granulation selon CAMI 100
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1020.5
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 51
Type d'appareil Disque
Granulation selon CAMI 100
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1020.5
Code Douanier 68051000
Model ROLOC; 361F

La description

3M™ Roloc™ Disc 361F présente des grains abrasifs en oxyde d'aluminium à coupe rapide, liés à un support en tissu épais avec une résine durable et résistante à la chaleur. Nos disques 361F peuvent être utilisés humides ou secs.3M™ Roloc™ Disc 361F offre une fixation à changement rapide en plus d'offrir une durabilité et des performances élevées pour le meulage, l'estompage, l'ébavurage et la finition sur tous les métaux. Nos disques 361F peuvent être utilisés à l'état humide ou sec.Le support en polyester résistant de poids YF supporte les applications à pression moyenne et fournit des résultats constants.Ces disques sont dotés d'un grain abrasif en oxyde d'aluminium durable qui coupe rapidement et donne de bons résultats sur de nombreuses surfaces. L'abrasif est lié à la résine au support - restant robuste sous pression, à la chaleur et à l'eau.

Numéros d'articles

Numéro d'article 224023M
UBB 500614631918
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 22402
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.