text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Eponge à dépolir 255P 152MM


3M™ Hookit™ Paper Disc 255P est un disque abrasif en oxyde d'aluminium qui offre une action de coupe continue. Nos disques 255P sont dotés d'un revêtement anti-chargement pour une durée de vie prolongée. Ils conviennent au ponçage intermédiaire et final d'une gamme de substrats - y compris les surfaces métalliques, solides et peintes.Utilisez 3M™ Hookit

Numéro d'article 633593M
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Fixation Velcro Oui
Granulation selon CAMI 220
Marque 3M
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Fixation Velcro Oui
Granulation selon CAMI 220
Marque 3M
Type Sanding Disc

La description

3M™ Hookit™ Paper Disc 255P est un disque abrasif en oxyde d'aluminium qui offre une action de coupe continue. Nos disques 255P sont dotés d'un revêtement anti-chargement pour une durée de vie prolongée. Ils conviennent au ponçage intermédiaire et final d'une gamme de substrats - y compris les surfaces métalliques, solides et peintes.Utilisez 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P pour le ponçage intermédiaire et final des surfaces métalliques, solides ou peintes, des surfaces vernies et des pièces en plastique.Nos disques 255P sont dotés d'un abrasif en oxyde d'aluminium avec un support en papier de grammage C, offrant un bon support minéral pour une action de coupe soutenue et une durée de vie plus longue. Un revêtement anti-chargement contribue à prolonger la durée de vie et donne de bons résultats avec des qualités fines sur des couches de finition et des apprêts difficiles. Les produits abrasifs Hookit - avec support auto-agrippant - sont dotés d'un matériau en boucle qui s'accouple à un tampon d'appui*, où de minuscules crochets s'engagent fermement dans les boucles. Utilisez les produits de ponçage, de finition et de conditionnement de surface avec le système de fixation et d'enlèvement 3M Hookit pour une méthode efficace de travail dans les processus de finition en plusieurs étapes. *Vendu séparément

Numéros d'articles

Numéro d'article 633593M
EAN 5010027542310
UBB 500614591732
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 63359
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.