text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque en fibre 581C 180X22MM


Le disque 3M™ Fibre Disc 581C est doté d'un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre à revêtement fermé et lié à la résine. Nos disques offrent une bonne performance, une qualité de finition constante et sont conditionnés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.Utilisez le disque 3M™ Fibre Disc 581C pour une bonne performance et une qualité de finition constante. Nos disques sont conditionnés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque et de sa forme. Ils sont composés d'un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre à revêtement fermé et à liant résine.Les disques 581C sont idéaux pour le meulage et la finition des cordons de soudure sur tous les métaux.

Numéro d'article 617643M
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 60
Marque 3M
Poids par pièce (g) 10043
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 60
Marque 3M
Poids par pièce (g) 10043
Code Douanier 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

La description

Le disque 3M™ Fibre Disc 581C est doté d'un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre à revêtement fermé et lié à la résine. Nos disques offrent une bonne performance, une qualité de finition constante et sont conditionnés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.Utilisez le disque 3M™ Fibre Disc 581C pour une bonne performance et une qualité de finition constante. Nos disques sont conditionnés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque et de sa forme. Ils sont composés d'un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre à revêtement fermé et à liant résine.Les disques 581C sont idéaux pour le meulage et la finition des cordons de soudure sur tous les métaux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 617643M
EAN 5010027827479
UBB 500614575990
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 61764
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.