text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque en fibre 581C 180X22MM


Le disque 3M™ Fibre Disc 581C est doté d'un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre à revêtement fermé et lié à la résine. Nos disques offrent une bonne performance, une finition de qualité constante et sont conditionnés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.

Numéro d'article 617633M
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 50
Marque 3M
Poids par pièce (g) 10843
Emballé par 1 600
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 50
Marque 3M
Poids par pièce (g) 10843
Code Douanier 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

La description

Le disque 3M™ Fibre Disc 581C est doté d'un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre à revêtement fermé et lié à la résine. Nos disques offrent une bonne performance, une finition de qualité constante et sont conditionnés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.

Numéros d'articles

Numéro d'article 617633M
EAN 5010027827455
UBB 500614575818
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 61763
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.