text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque en fibre 581C 180X22MM


Le disque 3M™ Fibre Disc 581C comporte un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre qui est revêtu d'une couche fermée et lié à la résine. Nos disques offrent une bonne performance, une finition de qualité constante et sont emballés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.Pratiquement emballé avec 50 disques sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.

Numéro d'article 617623M
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 36
Marque 3M
Poids par pièce (g) 14893
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 36
Marque 3M
Poids par pièce (g) 14893
Code Douanier 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

La description

Le disque 3M™ Fibre Disc 581C comporte un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre qui est revêtu d'une couche fermée et lié à la résine. Nos disques offrent une bonne performance, une finition de qualité constante et sont emballés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.Pratiquement emballé avec 50 disques sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.

Numéros d'articles

Numéro d'article 617623M
EAN 5010027827431
UBB 500614575735
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 61762
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.