text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque en fibre 581C 125X22MM


Le 3M™ Fibre Disc 581C est doté d'un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre à revêtement fermé et lié à la résine. Nos disques offrent une bonne performance, une finition de qualité constante et sont conditionnés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.Pratiquement emballé avec 50 disques sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.

Article number 617603M
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 120
Marque 3M
Poids par pièce (g) 4182.5
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 120
Marque 3M
Poids par pièce (g) 4182.5
Code Douanier 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Description

Le 3M™ Fibre Disc 581C est doté d'un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre à revêtement fermé et lié à la résine. Nos disques offrent une bonne performance, une finition de qualité constante et sont conditionnés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.Pratiquement emballé avec 50 disques sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.

Article numbers

Article number 617603M
EAN 5010027827394
UBB 500614575578
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  61760
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.