text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque en fibre 581C 125X22MM


Le disque 3M™ Fibre Disc 581C est doté d'un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre qui est enduit fermé et lié à la résine. Nos disques offrent une bonne performance, une finition de qualité constante et sont conditionnés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.Pratiquement emballé avec 50 disques sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.

Numéro d'article 617573M
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 60
Marque 3M
Poids par pièce (g) 5582.5
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 60
Marque 3M
Poids par pièce (g) 5582.5
Code Douanier 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

La description

Le disque 3M™ Fibre Disc 581C est doté d'un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre qui est enduit fermé et lié à la résine. Nos disques offrent une bonne performance, une finition de qualité constante et sont conditionnés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.Pratiquement emballé avec 50 disques sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.

Numéros d'articles

Numéro d'article 617573M
EAN 5010027827332
UBB 500614575404
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 61757
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.