text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

3M Disque de meulage 180X7X22,23MM


La meule à centre déprimé 3M™ est notre meule de type 27, conçue pour offrir une combinaison imbattable de performances et de valeur qui permet d'obtenir une coupe rapide et régulière lors du meulage et de l'enlèvement de matière lourd sur l'acier inoxydable, l'acier doux, les alliages aérospatiaux et plus encore.Pour les applications de meulage agressi

Numéro d'article 9G724374
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Marque 3M
Model T27

La description

La meule à centre déprimé 3M™ est notre meule de type 27, conçue pour offrir une combinaison imbattable de performances et de valeur qui permet d'obtenir une coupe rapide et régulière lors du meulage et de l'enlèvement de matière lourd sur l'acier inoxydable, l'acier doux, les alliages aérospatiaux et plus encore.Pour les applications de meulage agressives telles que le biseautage, le lissage de l'oxycoupage, le meulage des soudures et le travail des arêtes sur une variété de métaux, utilisez la meule à centre déprimé 3M™ Silver. Cette meule est dotée de notre grain façonné avec précision, qui se fracture continuellement en pointes et arêtes super aiguisées qui tranchent proprement le métal, plutôt que de le gouger ou de le labourer comme le font les abrasifs traditionnels. Cela lui permet de durer beaucoup plus longtemps que les abrasifs à grains céramiques conventionnels, tout en maintenant un taux de coupe élevé pendant toute sa durée de vie. A utiliser avec les outils et accessoires conçus pour les meules à centre déprimé. Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme DIN EN 12413 pour les abrasifs agglomérés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G724374
EAN 4054596444041
UBB 500697632874
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 51750
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.