text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque abrasif 775L 125MM 80+


3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L est doté du grain céramique de précision 3M, une avancée révolutionnaire dans la technologie abrasive. Nos disques à film peuvent couper jusqu'à deux fois plus vite et durer jusqu'à six fois plus longtemps que les abrasifs normaux.Utilisez le 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L pour une coupe jusqu'à deux fois

Numéro d'article 4M603114
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 80
Marque 3M
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 80
Marque 3M
Model DISC
Type Film Disc

La description

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L est doté du grain céramique de précision 3M, une avancée révolutionnaire dans la technologie abrasive. Nos disques à film peuvent couper jusqu'à deux fois plus vite et durer jusqu'à six fois plus longtemps que les abrasifs normaux.Utilisez le 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L pour une coupe jusqu'à deux fois plus rapide et un disque qui dure jusqu'à six fois plus longtemps que les abrasifs normaux. Nos disques ont un support en film qui offre une meilleure résistance à la déchirure et une meilleure rétention des bords que les disques en papier.Ces disques en film sont dotés d'un grain 3M Precision Shaped qui se forme en pointes triangulaires qui tranchent le métal plutôt que de le gouger ou de le labourer comme les abrasifs traditionnels. Ces pointes s'affûtent continuellement en se fracturant, ce qui permet d'obtenir une coupe extrêmement rapide. 3M propose une gamme complète de disques Hookit à boucles et à crochets pour les espaces de travail où les disques à dos adhésif peuvent être contaminés par la poussière ou la saleté. Les disques Hookit ont tendance à laisser des finitions plus fines que les disques à dos adhésif, et sont donc souvent utilisés dans des applications où un disque 3M™ Stikit™ risque d'être trop agressif.Les disques de ponçage Hookit se fixent commodément à un tampon de disque de secours à crochets et boucles (vendu séparément). Ils se retirent facilement et peuvent être réutilisés pendant toute la durée de vie de l'abrasif.Pour de meilleurs résultats, jumeler avec les ponceuses orbitales aléatoires 3M™ Elite.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M603114
UBB 500634218662
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 86818
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.