text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque abrasif 775L 125MM 80+


Le disque de film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L est doté d'un motif multi-trous exclusif à 3M™ pour une meilleure extraction de la poussière dans les applications de finition. Fait partie de la série 3M Xtract™, conçue pour un dépoussiérage optimal. Notre motif innovant à trous multiples extrait mieux la poussière que les produits à 5 ou 6 trous - ce qui augmente la coupe et accroît considérablement la durée de vie du disque. La conception n'a pas besoin de s'aligner sur les trous du tampon du disque, ce qui rend le changement de disque rapide, facile et pratique. Le grain céramique de précision 3M est une avancée révolutionnaire dans la technologie des abrasifs. Le minéral céramique de forme triangulaire est conçu pour trancher le substrat, plutôt que de le gouger ou de le « labourer » comme les abrasifs conventionnels, ce qui permet d'obtenir un disque qui coupe jusqu'à deux fois plus vite et dure jusqu'à six fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels. Ces disques sont idéaux pour une large gamme d'applications axées principalement sur l'enlèvement de matière et sont efficaces sur une grande variété de substrats, y compris les métaux, les composites, le gelcoat et le bois blanc. Le support en film offre une plus grande résistance à la déchirure que les disques en papier, pour une durabilité et une rétention des bords accrues. Pour de meilleurs résultats, associez-les aux ponceuses orbitales aléatoires 3M Xtract™.La construction à couche ouverte signifie que les grains abrasifs sont placés avec un espace entre eux pour aider à évacuer la poussière et les autres débris de ponçage et éviter d'obstruer le bord tranchant des grains. Le revêtement résistant à la charge permet au disque de continuer à couper même lors du ponçage de bois tendres, de peintures et d'autres matériaux qui, autrement, obstrueraient le disque et entraveraient la capacité de ponçage. Tout cela se traduit par une augmentation de la productivité et une réduction de la consommation de matériaux. Les disques de papier de verre coupent mieux et durent plus longtemps lorsque la poussière ne charge pas la surface de coupe des abrasifs. Notre modèle exclusif de trous multiples sur les produits 3M Xtract élimine la poussière à un taux plus élevé que les produits à cinq ou six trous. Cette conception de trous ne nécessite même pas l'alignement des trous avec le tampon du disque, ce qui rend les changements de disques rapides et simples. Pour une extraction maximale de la poussière, utilisez ce disque avec un tampon de sauvegarde 3M Xtract et une ponceuse orbitale aléatoire avec aspirateur (tous deux vendus séparément).

Numéro d'article 1H316395
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Papier
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Papier
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Avec perforation pour aspiration des poussières Oui
Fixation Velcro Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 80
Marque 3M
Code des marchandises 68051000
Model DISC
Type Film Disc

La description

Le disque de film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L est doté d'un motif multi-trous exclusif à 3M™ pour une meilleure extraction de la poussière dans les applications de finition. Fait partie de la série 3M Xtract™, conçue pour un dépoussiérage optimal. Notre motif innovant à trous multiples extrait mieux la poussière que les produits à 5 ou 6 trous - ce qui augmente la coupe et accroît considérablement la durée de vie du disque. La conception n'a pas besoin de s'aligner sur les trous du tampon du disque, ce qui rend le changement de disque rapide, facile et pratique. Le grain céramique de précision 3M est une avancée révolutionnaire dans la technologie des abrasifs. Le minéral céramique de forme triangulaire est conçu pour trancher le substrat, plutôt que de le gouger ou de le « labourer » comme les abrasifs conventionnels, ce qui permet d'obtenir un disque qui coupe jusqu'à deux fois plus vite et dure jusqu'à six fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels. Ces disques sont idéaux pour une large gamme d'applications axées principalement sur l'enlèvement de matière et sont efficaces sur une grande variété de substrats, y compris les métaux, les composites, le gelcoat et le bois blanc. Le support en film offre une plus grande résistance à la déchirure que les disques en papier, pour une durabilité et une rétention des bords accrues. Pour de meilleurs résultats, associez-les aux ponceuses orbitales aléatoires 3M Xtract™.La construction à couche ouverte signifie que les grains abrasifs sont placés avec un espace entre eux pour aider à évacuer la poussière et les autres débris de ponçage et éviter d'obstruer le bord tranchant des grains. Le revêtement résistant à la charge permet au disque de continuer à couper même lors du ponçage de bois tendres, de peintures et d'autres matériaux qui, autrement, obstrueraient le disque et entraveraient la capacité de ponçage. Tout cela se traduit par une augmentation de la productivité et une réduction de la consommation de matériaux. Les disques de papier de verre coupent mieux et durent plus longtemps lorsque la poussière ne charge pas la surface de coupe des abrasifs. Notre modèle exclusif de trous multiples sur les produits 3M Xtract élimine la poussière à un taux plus élevé que les produits à cinq ou six trous. Cette conception de trous ne nécessite même pas l'alignement des trous avec le tampon du disque, ce qui rend les changements de disques rapides et simples. Pour une extraction maximale de la poussière, utilisez ce disque avec un tampon de sauvegarde 3M Xtract et une ponceuse orbitale aléatoire avec aspirateur (tous deux vendus séparément).

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H316395
UBB 500634219082
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 86822
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.