text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque abrasif 361F 76,2MM


3M™ Roloc™ Disc 361F présente des grains abrasifs en oxyde d'aluminium à coupe rapide, liés à un support en tissu épais avec une résine durable et résistante à la chaleur. Nos disques 361F peuvent être utilisés humides ou secs.3M™ Roloc™ Disc 361F offre une fixation à changement rapide en plus d'offrir une durabilité et des performances élevées pour le

Numéro d'article 114183M
Diamètre de l'alésage 76
Type d'appareil Disque
Imperméable Oui
Matériau du support Polyester
Adapté au métal Oui
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 76
Type d'appareil Disque
Imperméable Oui
Matériau du support Polyester
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 240
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1383.4
Model ROLOC; 361F

La description

3M™ Roloc™ Disc 361F présente des grains abrasifs en oxyde d'aluminium à coupe rapide, liés à un support en tissu épais avec une résine durable et résistante à la chaleur. Nos disques 361F peuvent être utilisés humides ou secs.3M™ Roloc™ Disc 361F offre une fixation à changement rapide en plus d'offrir une durabilité et des performances élevées pour le meulage, l'estompage, l'ébavurage et la finition sur tous les métaux. Nos disques 361F peuvent être utilisés à l'état humide ou sec.Le support en polyester résistant de poids YF supporte les applications à pression moyenne et fournit des résultats constants.Ces disques sont dotés d'un grain abrasif en oxyde d'aluminium durable qui coupe rapidement et donne de bons résultats sur de nombreuses surfaces. L'abrasif est lié à la résine au support - restant robuste sous pression, à la chaleur et à l'eau.

Numéros d'articles

Numéro d'article 114183M
UBB 500614628054
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11418
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.